※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 大型プリンター用紙
ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルム
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49978399
品番
TPU100-5266/3
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
厚さ(μm)
133
材質
透明PET
寸法(mm×m)
1321×20(3インチ紙管使用)
坪量(g/m
2
)
172
表面
平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)