※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 大型プリンター用紙
ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
寸法(mm×m)
610×20
注文コード
49978478
品番
TPS100-4266/2
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェット製版専用フィルム。
最高クラスのインク吸収層。
EPSON K3インク対応。
厚さ(μm)
145
材質
透明PET
寸法(mm×m)
610×20
坪量(g/m
2
)
184
表面
平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)