※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【3インチ紙管】ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルム W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49978584 品番 TPW100-3666/3
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

3インチ紙管
Wasatchインクジェット製版システム専用の透明フィルム。
従来の製版フィルムに比べ、透明度50%アップ(TPF100との比較)
高いインク吸収量を実現。「Wasatch SP-kit」搭載プロファイルを併用することで、高濃度単色印字が可能(黒化濃度3.5以上)

厚さ(μm)145 材質透明PET 寸法(mm×m)914×20(3インチ紙管使用) 紙厚(mm)0.145 坪量(g/m2)180 表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする