※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコプルーフ グロスDCP6

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49978645 品番DCP6-44100/3
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベースに印刷本紙を使用しているので、インクジェットで本紙プルーフが可能
印刷色だけでなく、印刷の紙色紙厚までプルーフィングが可能
ピクトリコ独自のインク吸収層で、安定したインク吸収量を実現
Japan Color 2011 Coatedの色範囲に対応。
Japan Color 認証制度の登録用紙(用紙番号:JC-RS0009)
※iccプロファイルは「ピクトリコプルーフグロスDCP3」のものをお使いいただけます。

厚さ(μm)140 用途ポスター・パンフレットなど 坪量(g/m2)155 表面コート紙光沢 ベース印刷用紙(OKトップコート+)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする