※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコグラフィックアーツ シャイニー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49978654 品番PSG160-4266/3
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パール顔料のコーティング層により、光り輝くパール光沢感を表現
角度や光源により変化するパール光沢が独特な立体感階調を表現
高いインク吸収力により鮮やかな発色を実現
パネルポスター写真ショーケース装飾など多用途に最適

厚さ(μm)245 材質印画紙 寸法(mm×m)1067×20(3インチ紙管使用) 坪量(g/m2)235 表面光沢パール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする