※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコプロ・フォトペーパー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49978688 品番 PPR200-4249/3
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。
高い白色度の印画紙をベースに採用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
紙の厚さだけでなく、コシもしっかりした重厚感ある手触り。

厚さ(μm)290 材質印画紙 寸法(mm×m)1067×15 坪量(g/m2)290 表面超光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする