※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 大型プリンター用紙
ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49978724
品番
PPZ200-4249/3
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
厚さ(μm)
300
材質
印画紙
寸法(mm×m)
1067×15
坪量(g/m
2
)
295
表面
平滑面微光沢