※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコグラフィックアーツ ポスターグロスペーパーGPG150

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49978733 品番 GPG150-24165/2
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高い白色度の厚手でコシのある紙をベースに使用
あざやかな発色に加え、インク吸収性、速乾性にも優れる
パネルポスターショーケース装飾に最適
50mの長尺巻きとして、作業効率アップにも貢献

厚さ(μm)189 材質専用紙 寸法(mm×m)610×50(2インチ紙管使用) 紙厚(mm)0.189 坪量(g/m2)155 表面高光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする