ピクトリコプロ・ホワイトフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 寸法(mm)297×420 注文コード49978803 品番PPF150-A4/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
ピクトリコプロシリーズの最高峰メディア。
フィルムの平滑性を生かした透明感のある光沢及び画質。
シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。
厚さのあるフィルムを採用し、コシもしっかりした重厚感ある手触り。

サイズA4 材質ホワイトPETフィルム 厚さ(μm)185 寸法(mm)297×420 紙厚(mm)0.185 坪量(g/m2)260 表面鏡面光沢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49978803 PPF150-A4/10 83955054 PPF175-A4/10 ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り) ピクトリコ ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り) ピクトリコ 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする