ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 寸法(mm)A3+(329×483) 注文コード49978837 品番TPS100N-A3+/20
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。
デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。
独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。
高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。

厚さ(μm)145 坪量(g/m2)184 材質透明PET 寸法(mm)A3+(329×483) サイズA3 表面平滑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする