ピクトリコプルーフ グロスDCP6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード49978986 品番DCP6-A3+/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

印刷本紙(OKトップコート+)をベースに使用したコート系グロスプルーフ用紙。
印刷色だけでなく、印刷の紙色紙厚までプルーフィングが可能 。
独自のインク吸収層により、安定したインク吸収量を実現。
従来のDCP3より更に品質を高め、画質が向上。
Japan Color 2011 Coatedの色範囲に対応。
Japan Color 認証制度の登録用紙(用紙番号:JC-RS0009)
※iccプロファイルは「ピクトリコプルーフグロスDCP3」のものをお使いいただけます。

厚さ(μm)140 坪量(g/m2)155 材質印刷用紙(OKトップコート+) 寸法(mm)329×483 サイズA3 紙厚(mm)0.14 表面コート紙光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする