ピクトリコプロ・セミグロスペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120枚) サイズL版 注文コード49979004 品番PPS200-L/120
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
厚みのある高白色度の印画紙をベールに採用。
高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
光沢を抑えることにより、鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。
「ラスター(微粒面)」の半光沢。展示の際のライティングを気にせず展示できます。

サイズL版 材質印画紙 厚さ(μm)295 寸法(mm)89×127 紙厚(mm)0.295 坪量(g/m2)285 表面半光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする