2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49979055 品番EA573LK-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573LK-2.5 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする