ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
サイズ
2L版
注文コード
49979074
品番
PPZ200-2L/50
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
サイズ
2L版
材質
印画紙
厚さ(μm)
300
寸法(mm)
127×178
坪量(g/m
2
)
295
表面
平滑面微光沢