ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
サイズ
A3
注文コード
49979108
品番
PPZ200-A3+/20
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。
サイズ
A3
材質
印画紙
厚さ(μm)
300
寸法(mm)
329×483
坪量(g/m
2
)
295
表面
平滑面微光沢