ピクトリコプロ・デザインペーパープラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) サイズA3 寸法(mm)329×483 注文コード49979126 品番PPD160-A3+/30
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ・寸法3種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとした厚みの高白色度専用紙をベースに採用した高品質マット紙
写真用途はもちろん、グラフィックやプレゼンテーション資料などにも最適
ピクトリコプロデザインペーパー(2015年 生産終了品)よりも白色度アップ

サイズA3 材質専用紙 厚さ(μm)220 寸法(mm)329×483 紙厚(mm)0.22 坪量(g/m2)170 表面無光沢

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49979144
2020-07-28
用途:
写真のプリント

この用紙は以前から使っています。プリント面はマットで、ヘンな光沢が無く、質感がとても気に入っています。マツトだと鮮やかな色の部分が曇るようになる用紙がありますが、ピクトリコのデザインペーパープラスは鮮やかに発色します。枚数も30入りとお得感満載です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする