ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・両面セミグロスペーパー(薄) A4サイズ(10枚入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
49979169
品番
PPSD130-A4/10
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両面印字可能な印画紙ベースの半光沢紙
紙厚は薄手ながら裏写りを最小限に抑えており、アルバム製本などに最適。
表面が強く、プリンタ搬送製に優れる。
自然な光沢で傷が目立ちにくい。
サイズ
A4
材質
印画紙
厚さ(μm)
240
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
220
表面
半光沢