ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
49979178
品番
PPG210-HG/20
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きのある光沢でしっとりと上品な仕上がりです。
アート紙本来のしなやかさを持つワンランク上の微光沢用紙です。
ナチュラルな紙の白さにより、被写体を柔らかに描き出します。
材質
アート紙
厚さ(μm)
300
寸法(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
250
表面
微光沢