※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49979186 品番EA573LL-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573LL-6 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする