ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) サイズA2 注文コード49979214 品番PPG210-A2/10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

落ち着きのある光沢でしっとりと上品な仕上がりです。
アート紙本来のしなやかさを持つワンランク上の微光沢用紙です。
ナチュラルな紙の白さにより、被写体を柔らかに描き出します。

サイズA2 材質アート紙 厚さ(μm)300 寸法(mm)420×594 坪量(g/m2)250 表面微光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする