ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
GEKKOパール・ラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
49979336
品番
GKN-2L/20
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
テストプリントに便利な2Lもラインナップ。
シルバーに輝く斬新な階調表現。
角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)
260
坪量(g/m
2
)
255
材質
印画紙
寸法(mm)
127×178
サイズ
2L版
紙厚(mm)
0.26
表面
光沢パール