ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
GEKKO シルバーラベル プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
49979363
品番
GKSP-A2/50
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙
バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
サイズ
A2
材質
バライタ調紙
厚さ(μm)
390
寸法(mm)
420×594
坪量(g/m
2
)
340
表面
半光沢