GEKKO シルバーラベル プラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(15枚) 注文コード 49979379 品番 GKSP-2L/15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙
バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現

サイズ2L版 材質バライタ調紙 厚さ(μm)390 寸法(mm)127×178 坪量(g/m2)340 表面半光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする