吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
電圧(V)単100
周波数(Hz)60
揚程(m)5.5
吐出量(L/min)100
タイプ自動形
使用液液質:汚水・各種液(海水不可)、液温:0〜40℃
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
型式自動形
質量(kg)11
極数2極
ケーブル長(m)6(キャブタイヤ)
材質(フレーム)SUS304
保護装置ミニチュアプロテクタ
始動方式コンデンサ運転
材質(ケーブル)VCT
異物通過径(mm)6
耐熱クラスE種
潤滑油流動パラフィンVG32
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS304
材質(軸封)SiC
材質(軸受)密封玉軸受
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類乾式水中形誘導電動機