接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
使ってもいた水中ポンプが動かなくなり同等の規格のものを購入しました。対応がすごく早く水田が干上がる前に間に合いました。取扱説明書も入ってなかったので気がかりでしたが、揚水性能は以前のものと変わりなく作動しています。
汲み上げスピードも良く自動発停ですので非常に便利使えています。又ステンレス製綺麗に使えると思います。
弊社作業においては、能力も十分。交換前に使用していた物も鶴見さんのですが、とにかく計量なので扱いが楽になったと担当者が話してます。