2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49981137 品番EA573TC-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TC-2.5 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49981137
2018-09-30
用途:
機械組立、メンテナンス作業等

一日に百本近くのボルト締め作業に使用していますが、強度及び精度は問題無い範囲です。 構造上、ねじれは致し方無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする