EA573TC-3 3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ 49981146 EA573TC-3 3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ 49981146

3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49981146 品番EA573TC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573TC-3 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする