※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49981225 品番EA573TD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TD-5 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする