曜日別特売

コード出力形ロータリースイッチ AC

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個取付方式M9中心ナット止め注文コード49981802品番AC09-CY0/20L1B00/0007
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
取付方式M9中心ナット止め保護構造IP65(IEC60529)耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下シャフト長さ(mm)16定格使用電流(A)0.05/0.5・0.05/0.25(抵抗負荷)定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上コード種類コンプリメントバイナリコード定格使用電圧(V)AC50/AC5・DC25/DC5電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)ロックリングロックリング付ステップ角度15°スタートポジション0エンドポジション20ストッパー仕様ストッパー付コネクタの有無7端子コネクタ無回転トルク(N・m)0.1~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49982581
2017-05-18
用途: 制御盤
佐藤 溶工

商品の写真がないので分かりづらい
納期1ヶ月はかかりすぎ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする