取付方式M9中心ナット止め保護構造IP65(IEC60529)耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下シャフト長さ(mm)16定格使用電流(A)0.05/0.5・0.05/0.25(抵抗負荷)定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上コード種類リアルグレーコード定格使用電圧(V)AC50/AC5・DC25/DC5電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)ロックリングロックリング無ステップ角度30°スタートポジション0エンドポジション8ストッパー仕様ストッパー付コネクタの有無8端子ストレートコネクタ付(D端子(コモン)が2端子あります)回転トルク(N・m)0.1~0.2