有線 静音テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49982328 品番 TNK-SU228BK
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。

キー方式メンブレン方式 ケーブル長(m)約0.8 ブラック 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC 質量(g)135 対応OSWindows10/8.1/8/7 コネクタ形状USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25 キー数23 キーストローク(mm)2.2±0.2 アズワン品番65-0428-97 キーピッチ(mm)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする