ケーブル長(cm)約15
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android
色ブラック
質量(g)24
ポート数4
対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15
供給電流(mA)合計400まで
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4