※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49982634
品番
EA575-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
155〜635
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575-28