※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49982984 品番EA575D-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,137
販売価格(税別)
4,670
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)375 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする