※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 銅ハンマー
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983377
品番
EA575HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
銅
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HB-1