※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49983404 品番EA575HB-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
種類銅ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする