※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983492
品番
EA575HB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HB-41