※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49983605 品番EA575HC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,850
販売価格(税別)
33,500
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HC-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする