※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7kg/100mm 無反動大ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984402 品番EA575HK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,500
販売価格(税別)
75,000
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)1000 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HK-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする