※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49984445
品番
EA575MA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
290
材質(頭)
高炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575MA-1
頭質量(g)
250
全質量(g)
420