※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984542 品番EA575SG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)450 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SG-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする