※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の セーフティリレー
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC24
形式
ADA1PA
注文コード
49984602
品番
ADA1PA AC24V
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アナンシェータリレー
コイル定格電圧(V)
AC24
質量(g)
約106
取付方式
プラグイン
形式
ADA1PA
使用温度範囲(℃)
-10〜40(氷結、結露なきこと)
消費電力
約3.8VA以下
表示方式
T
電圧許容変動
定格電圧の85〜110%
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上
耐振動(耐久)
10〜55Hz、複振幅1mm
適合ソケット
裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C
機械的耐久性
5000万回以上
最小適合負荷
DC5V、1mA
許容相対湿度(%)
95以下
動作時間(ms)
20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下
定格通電電流(A)
3
復帰時間(ms)
25以下
信号入力
常時開路
耐電圧(V/min)
入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
周波数許容範囲(%)
95〜105