※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC100 形式ADA1PA 注文コード49984627 品番ADA1PA DC100V
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はコイル定格電圧・形式など63種類から選べます 他の種類を見る
種類アナンシェータリレー コイル定格電圧(V)DC100 質量(g)約106 取付方式プラグイン 形式ADA1PA 使用温度範囲(℃)-10〜40(氷結、結露なきこと) 消費電力約2.4W 表示方式T 電圧許容変動定格電圧の85〜110% 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm 適合ソケット裏面はんだ付接続:8GB、表面ねじ接続:TP38S、レール取付形表面ねじ接続:TP38X、耐振金属:FX1B・FX1C 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC5V、1mA 許容相対湿度(%)95以下 動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下 定格通電電流(A)3 復帰時間(ms)25以下 信号入力常時開路 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 周波数許容範囲(%)95〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする