ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
Surface Go用 スリップインケース横入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984699
品番
TBC-SFGY1803BK
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面は全面メッシュポケットアクセサリ等もまとめて収納。
滑りの良い生地を使った薄型軽量スリップインケース。
適合機種
SurfaceGO
色
ブラック
材質
外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×230×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ポケット付・薄型・軽量