TYPE-Cケーブル 3A対応 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984778 品番ZUH-CA23A10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。

ケーブル長(m)1 ホワイト コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)22 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする