QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49984839 品番 JYU-DCU01BK
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。
通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。
12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。
スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。

ケーブル長(cm)約120 ブラック コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート) 適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A) 質量(g)約68 規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C) 出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29 入力DC12V/24V(マイナスアース車専用) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする