ナカバヤシ
ナカバヤシの 健康器具・機器
ナカバヤシの 禁煙対策グッズ
PLOOM TECH デニムケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49985128
品番
SZC-PLM01BL
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デニムを使った手触りの良いploomtechケース。
Ploomtechに必要な物をまとめて収納。
対応機種
PLOOM TECH
材質
コットン・ポリウレタン
色
ブルー
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×20×147
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】60×10×130
RoHS指令(10物質対応)
対応