小形磁気近接スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49985241 品番AES402B-1A
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。

接点数1NO(ノーマルオープン) タイプ小形スイッチ 保護構造IP40(IEC 規格) 耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+80 動作時間0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 定格使用電流(A)0.5 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1〜12mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 動作距離(mm)(垂直動作距離)14〜20 定格使用電圧(V)AC/DC220 スイッチオン抵抗(mΩ)200以下 定格開閉容量(W)AC50VA、DC50抵抗負荷 接続構造はんだ付端子 接点バウンス時間0.5ms以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする