曜日別特売
AES502L-3T5 経済形磁気近接スイッチ 富士電機 49985284

経済形磁気近接スイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5.1
内容量1個注文コード49985284品番AES502L-3T5
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。

接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下ケーブル長(m)5.1耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
注意
※マグネット素子別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49985284
2017-02-24
用途: ドアスイッチ
有限会社イーストヒルズ

仕様がないので買えない。 特に接点の仕様が必須と思いますが。 富士電機のサイトで確認しろと言うことでしょうか。 詳細はいざ知らず、最重要な情報は掲載すべきでしょう。 こちらも時間が無いのです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 49985266
2016-06-27
用途: 扉の開閉検知

写真が紛らわしい。組み合わせて使用するの説明と写真だけではコンタクト素子もセットだと勘違いする。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする