セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49985374 品番SL-062
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。

ワイヤー径(Φmm)4.4 ロックシリンダー錠一体型ダイヤル ワイヤー長さ(m)2 用途NobleWedgeSlot専用 セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド 材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028 対応セキュリティスロット アズワン品番64-6400-75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする